Raccord coulissant pour placard d'angle FLEX CORNER
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord coulissant pour placard d'angle FLEX CORNER
Pour largeurs d'élément de 900 à 1 200 mm
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
- Avec fonctions d'amortissement et d'ouverture/fermeture automatique intégrées aux deux extensions
- Montage facile à l'aide du gabarit d'installation, ce qui signifie qu'aucune mesure n'est nécessaire
Indication
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!