Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord d'angle pour terrasse
Raccord d'angle pour terrasse - 1
Raccord d'angle pour terrasse - 2
Raccord d'angle pour terrasse - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord d'angle pour terrasse

Raccordement simple et rapide des lames de terrasse en bois sans liaison vissée visible
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
Empêche l'accumulation d'humidité entre les planches et l'ossature



Les planches peuvent gonfler et rétrécir dans n'importe quelle direction



Durable et résistant à la corrosion grâce à l'utilisation d'aluminium



Réglage variable de la largeur de la jointure



La nouvelle cornière a été spécialement développée pour la construction de terrasses en bois


  • Invisible : la cornière se visse sur la partie inférieure de la planche (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) et se fixe solidement au raccord précédent.

  • Robuste : les forces de construction sont absorbées directement par le raccord.

  • Longue durée de vie : un espace est laissé entre les planches et l'ossature pendant l'installation, de telle sorte que la structure est ventilée par le dessous, empêchant l'accumulation d'humidité. En outre, le fait de visser les planches d'un seul côté garantit que le bois peut être positionné librement.

  • Facile à utiliser : la cornière peut être montée sans pré-perçage ou autres opérations préliminaires fastidieuses comme le fraisage. Les planches ne nécessitent pas de rainure. Malgré un système de verrouillage positif robuste, le raccord offre une très grande tolérance d'installation allant jusqu'à 15 mm dans toutes les directions.
Indication

CONSEIL : régler le couple sur le tournevis, puisque les vis en acier inoxydable ne sont pas trempées !