Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord de tuyau d'eau EN1254 cuivre 5130 EN1254, cuivre, 5130
Raccord de tuyau d'eau EN1254 cuivre 5130 EN1254, cuivre, 5130 - 1
Raccord de tuyau d'eau EN1254 cuivre 5130 EN1254, cuivre, 5130 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord de tuyau d'eau EN1254 cuivre 5130 EN1254, cuivre, 5130

Raccord en T, avec raccord à souder de tous les côtés

Lire la description de l'article

Disponible en 45 versions
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
  • Pour une utilisation universelle dans divers domaines d'application, par exemple l'industrie navale et l'industrie mécanique

  • Répond aux exigences des diverses réglementations de le DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, fédération allemande du secteur du gaz et de l'eau)

  • Egalement approuvé par d'autres instituts de certification tels que KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW

L'aptitude à l'eau potable est confirmée par les certificats d'examen de type DVGW DV-7411AO2008 (raccords en cuivre) et DV-7401AS2290 (raccords adaptateurs en bronze). Ceci est également confirmé par le certificat d'enregistrement de conformité autrichien n° R-15.2.3-20-17025 pour la série 4000 et R-15.2.3-20-17026 pour la série 5000.

Article ni repris, ni échangé.