Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord excentrique à bride
Raccord excentrique à bride - 1
Raccord excentrique à bride - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord excentrique à bride

Boîtier à empreinte cruciforme pour fonctionnement excentrique.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
La vis s'enfonce de manière excentrique


  • Résistance uniforme et croissante lors du serrage

  • Protection efficace en position finale


Raccord excentrique à bords post-formés et courbe de serrage spéciale


  • Les connecteurs sont bloqués physiquement et par friction

  • Ils ne se desserrent pas

  • Loquet de transport pour meuble ouvert


Convient aux empreintes cruciformes fendues PZ 2 et PH 2, empreintes fendues 1,0 x 6,0 ou 1,2 x 6,5 et tête Allen 4 mm


  • Possibilité de montage sans outil

  • Idéal pour montage/démontage par l'utilisateur final
Indication

Nous recommandons également l'utilisation de tourillons ou de plaques d'assemblage en bois pour plus de stabilité.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.