Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteurs de maçonnerie/tirant plat
Acier inoxydable 1.4401, 1.4571, 1.4362 selon DIN 17440
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
Agréé pour une installation horizontale uniquement.
Il est indispensable de respecter les informations relatives au calcul et au traitement indiquées dans l'agrément.
Agrément technique Z-17.1-711
Pour le raccord des murs en maçonnerie grâce à la technique de soudage bout à bout
Les connecteurs de maçonnerie doivent être entièrement encastrés dans le joint. Pour s'en assurer, insérer le connecteur dans le joint jusqu'à la moitié, puis recouvrir la partie supérieure de mortier
Epaisseur minimum du joint : 2 mm (pour les ouvrages de maçonnerie en couche mince)
Installer l'élément perpendiculairement entre les extrémités des murs devant être raccordés
Les joints bout à bout entre des murs présentant des angles différents doivent toujours être recouverts de mortier sur toute l'épaisseur du mur
Longueur minimale de la liaison : 140 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!