Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccords pour W-FLEXAIR®

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccords pour W-FLEXAIR®

Assemblage de pièces pour le montage optimal du système W-FLEXAIR®.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Caractéristiques :


  • Matériau : laiton.

  • Composants : Bague (Fig. 1), insert (Fig. 2) et écrou (Fig. 3).
Indication

Pour éviter un mauvais montage placer la bague sur le tube, visser le raccord et l'écrou à l'aide de la visseuse. Ceci permet de s'assurer que le montage est correctement réalisé.



PORTER DES GANTS. Porter des gants pour éviter au tube de glisser lors du montage. Dans le cas contraire le tube risque de se vriller.



Utiliser le lubrifiant spray MULTI 5 en1 (0893 055 400) 089305540, pour un raccordement optimal. Protection optimale contre les intempéries.