Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail de guidage
Rail de guidage - 1
Rail de guidage - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de guidage

Pour système de volet roulant, boîtier d'installation verticale avec lattes de 20/50 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Installation facile sur les bords avant des côtés de l'armoire

  • Il suffit de pousser et de visser

  • Pour une épaisseur de panneau latéral de 19 mm d'épaisseur, les joints ont une largeur de 2,5 mm
Indication

Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.