Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail de guidage Pour les systèmes de volets roulants à boîtier d'installation verticale avec lattes de 50 mm
Rail de guidage Pour les systèmes de volets roulants à boîtier d'installation verticale avec lattes de 50 mm - 1
Rail de guidage Pour les systèmes de volets roulants à boîtier d'installation verticale avec lattes de 50 mm - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de guidage Pour les systèmes de volets roulants à boîtier d'installation verticale avec lattes de 50 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Installation facile sur les bords avant des côtés de l'armoire

  • Il suffit de pousser et de visser

  • Pour une épaisseur de panneau latéral de 19 mm d'épaisseur, les joints ont une largeur de 2,5 mm
Indication

Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.