Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réduction mâle conique femelle cylindrique en Inox A4
Adapté à l'alimentation et aux circuits d'air comprimé pour les machines de production industrielle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Perfomances élevées en terme de pression et de température
- Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords
- Filetage mâle conique, filetage femelle cylindrique
- Résistance mécanique
- Sans silicone
- Température d'utilisation : -110°C à +300°C
Utilisable en industrie agroalimentaire pour les aliments et les boissons, en chimie, pétrochimie et pharmaceutique, dans le domaine médical, l'imprimerie et le vide
Filetage de raccordement : mâle
Filetage de raccordement 2 : femelle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!