Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support de signalétique de réhausse/porte type 3
Support de signalétique de réhausse/porte type 3 - 1
Support de signalétique de réhausse/porte type 3 - 2
Support de signalétique de réhausse/porte type 3 - 3
Support de signalétique de réhausse/porte type 3 - 4
Support de signalétique de réhausse/porte type 3 - 5
Support de signalétique de réhausse/porte type 3 - 6
Support de signalétique de réhausse/porte type 3 - 7
Support de signalétique de réhausse/porte type 3 - 8
Support de signalétique de réhausse/porte type 3 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support de signalétique de réhausse/porte type 3

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Système en trois parties dans lequel toutes les pièces peuvent être visées les unes dans les autres. Les réhausses sont déjà fixées à la signalétique avant la pose sur le mur. Cela permet une fixation simple et rapide sans outils supplémentaires. Large plage de réglage offrant une grande flexibilité lors du choix de l'épaisseur de la signalétique. La version chromée est munie d'une tête bombée. La version en acier inoxydable est munie d'une tête plate.

  • Pose simple à l'aide de pièces à visser les unes dans les autres

  • La réhausse peut être fixée à la signalétique avant la pose murale (la signalétique servant alors de gabarit de perçage)

  • La signalétique est préservée pendant le montage

  • Protection antivol et contre le vandalisme grâce aux têtes à filetage à gauche

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.