Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réservoir attenant double débit 3D
Réservoir simple et rapide à mettre en place avec chasse à double débit
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Réservoir universel à alimentation en eau 3D :
- réglage du raccord de l'alimentation à 360°
- réglage possible en profondeur jusqu'à 100 mm
- pas de modification de l'arrivée d'eau
- pas de soudure
Economie d'eau :
- réservoir à double débit 3 ou 6 litres
- Couvercle arrondi empêchant de poser une cigarette dessus
- Isolé contre la condensation et le bruit
- Equipé d'un robinet flotteur très silencieux
Fixations universelles :
- attaches Express à entraxe réglable pour fixation sur cuvette simple et rapide
- réglables de 140 à 235 mm
- avec système de butée dorsale réglable en profondeur pour combler l'espace mur-réservoir jusqu'à 60 mm
- Belle finition avec aspect céramique
- Réservoir respectant parfaitement les normes sanitaires françaises en vigueur
S'utilise en remplacement ou rénovation d'un réservoir de toilette
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!