Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet à visser avec fente, ouverte
Rivet à visser avec fente, ouverte - 1
Rivet à visser avec fente, ouverte - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet à visser avec fente, ouverte

Peut être vissé pour une installation réglable

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Forme des systèmes de rivets pouvant être réglés et desserrés facilement.

  • La vis est enfoncée ou vissée dans le corps de rivet pour la mise en œuvre.

  • Le retrait s'effectue à l'aide d'un tournevis.
Article ni repris, ni échangé.