Un vaste choix de rivets aveugles éclatés signés Würth
Les rivets aveugles éclatés sont des pièces d’assemblage très utiles dans certains secteurs d’activité comme l’industrie automobile car ils permettent d’assembler efficacement deux éléments, par exemple des matériaux tendres ou vulnérables (plastiques, mousses, bois, caoutchouc, fibre de verre, etc.).
Contrairement aux autres rivets pour lesquels il est nécessaire que les pièces à assembler soient suffisamment résistantes pour ne pas être déformées, les rivets éclatés permettent de sertir des matériaux tendres ou vulnérables (plaque d’immatriculation, plastique, mousse, bois, caoutchouc, fibre de verre) grâce à leur ouverture en forme de parapluie à 4 branches qui assure une excellente répartition de la charge de serrage. La tête du clou est perdable, ce qui permet d’avoir un passage d’air. Cependant, cela peut poser problème si cette tête ne peut pas être récupérée par l’opérateur (bruit du métal qui tinte en cas de vibrations).
Spécialiste de l’outillage et des équipements professionnels, Würth vous propose une vaste sélection de rivets aveugles éclatés. Acier zingué, tige acier, alu, inox… tous nos articles sont fabriqués avec les meilleurs matériaux du marché pour vous offrir des produits fiables et robustes capables de répondre à vos besoins. Des produits qui vous aident à accroître votre productivité et la sécurité de vos conditions de travail.
Découvrez également nos gammes de produits associés et nécessaires à l’application de ces pièces de fixation : pinces à rivet et pinces à rivet équipés de levier.
Les principaux critères d’achat des rivets aveugles éclatés
Notre catalogue comprend des dizaines de types de rivets aveugles éclatés. Le choix de la pièce appropriée dépend des éléments à assembler. Avant d’acquérir vos nouvelles pièces de fixation sur la boutique en ligne de Würth, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs :
- Longueur de la tige ou corps du rivet (nos produits mesurent entre 12 et 30 mm),
- Matériau et finition (anodisé, brut ou laqué)
- Diamètre de la tête (8 à 14 mm)
- Hauteur de la tête (1 à 2,50 mm).
Ces détails sont très importants pour fixer correctement vos matériaux tendres ou vulnérables (plastiques, mousses, bois, caoutchouc, fibre de verre, etc.), au moment du serrage et du perçage. La finition du manchon (brut, laqué, anodisé noir) peut apporter une touche esthétique supplémentaire à votre structure.
Enfin, consultez sur chaque fiche technique la charge de rupture à la traction et au cisaillement pour savoir quelle pression peut supporter votre rivet aveugle éclaté. N’hésitez pas à consulter notre conseiller en ligne à votre écoute pour poser toutes les questions qui vous intéressent avant de faire votre choix.