Qu'est-ce qu'un rivet aveugle à tête fraisée ? Quelles sont ses caractéristiques et domaines d'application courants ?
Un rivet aveugle POP à tête fraisée est un type de fixation utilisé pour assembler des matériaux lorsqu'un accès est possible uniquement d'un côté. La tête fraisée permet au rivet de s'encastrer dans le matériau, offrant ainsi une surface plane une fois installé. Cela est particulièrement utile dans les applications où une finition lisse est souhaitée, comme dans les assemblages de tôles ou les structures où l'esthétique est importante.
Caractéristiques
- Matériaux : Les rivets aveugles à tête fraisée sont souvent fabriqués en aluminium, en acier ou en acier inoxydable. Par exemple, le manchon peut être en aluminium avec une tige en acier.
- Normes : Ils peuvent être conformes à des normes spécifiques telles que l'ISO 15978/15984/15980, qui régit les dimensions et les matériaux utilisés pour ces rivets.
- Dimensions : Disponibles en différentes tailles, par exemple 3x6 mm, pour s'adapter à divers besoins d'assemblage.
Domaines d'application
Les rivets aveugles POP à tête fraisée sont couramment utilisés dans :
- Industrie automobile : Pour assembler des panneaux où une finition lisse est nécessaire.
- Construction aéronautique : Pour fixer des pièces de manière sécurisée tout en maintenant une surface plane.
- Fabrication de meubles et d'équipements : Où l'esthétique et la sécurité des fixations sont importantes.
- Applications maritimes et extérieures : En raison de la résistance à la corrosion des matériaux comme l'acier inoxydable.
Ces rivets sont appréciés pour leur capacité à fournir une fixation solide et discrète dans des applications où l'accès est limité à un seul côté de l'assemblage.