Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rivets aveugles

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Rivets aveugles

Le rivet aveugle, un élément de fixation qui rend les assemblages indémontables

Un rivet aveugle est un élément de fixation utilisé pour assembler des matériaux de façon permanente. Chez Würth, nous avons conçu une large gamme de rivets aveugles pour professionnels : éclatés, cannelés, pétale, de structure… Cet article va vous en dire un peu plus sur leurs caractéristiques. 

Comment fonctionne un rivet aveugle, alias « rivet à rupture de tige » ?

Un rivet aveugle porte ce nom car il peut être fixé « à l’aveugle », c’est-à-dire sans avoir accès à l’un des deux côtés de l’assemblage. Il se compose de deux parties : le corps (un tube creux muni d’une tête également appelée collerette) et le clou (une tige chargée de déformer le corps au cours du sertissage). Pour effectuer le rivetage :

  • munissez-vous d’une pince à riveter
  • tirez sur le clou à l’aide de cette dernière
  • la partie renflée du clou va alors rentrer dans le corps...
  • … jusqu’à ce que le clou casse, laissant le rivet seul et parfaitement fixé (d’où cette appellation alternative de « rivet à rupture de tige »).

Déterminer le rivet à utiliser : aluminium ou inox, tête large ou fraisée, etc.

Vous cherchez à identifier les rivets aveugles les plus adaptés à votre projet ? Rappelez-vous qu’il y a plusieurs paramètres à prendre en considération, à savoir :

  • la matière du clou (alu, acier, inox, cuivre...), qui dépend de la charge à supporter et du matériau de la pièce à sertir, pour diminuer les risques de corrosion
  • la tête du rivet (tête plate classique pour les matériaux durs, tête large réservée aux matériaux plus tendres, tête fraisée pour une finition impeccable...)
  • le diamètre du corps du rivet, qui doit correspondre au diamètre du trou moins 0,2 mm
  • l’épaisseur de la pièce à traverser, sachant que le rivet ne doit pas être trop court, mais ne doit pas non plus dépasser
  • et bien entendu le type de rivet, comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant.

Découvrez nos autres gammes de produits en relation : riveteuses sans fil et pneumatiques, ainsi que les inserts taraudés.

Rivet aveugle cannelé, éclaté, pétale… Découvrez nos différents modèles

Chez Würth, nous avons conçu de multiples modèles de rivets aveugles, adaptés à tous les besoins rencontrés par les professionnels amenés à effectuer du rivetage. Consultez notre boutique en ligne et vous y trouverez des rivets aux corps variés :

  • des rivets aveugles de structure, employés pour les pièces soumises à de fortes vibrations et à des contraintes de cisaillement élevées, parfaits pour réaliser des assemblages hyper résistants, par exemple pour des machines ou des carrosseries de camions
  • des rivets aveugles cannelés, au corps parcouru de cannelures qui facilitent leur fixation dans le bois ou le plastique
  • des rivets aveugles éclatés, qui s’ouvrent en quatre parties, perdent la tête lors de la pose et sont destinés aux matériaux fragiles
  • des rivets aveugles pétales, assez similaires aux précédents mais qui conservent leur tête lors du sertissage et dont l’ouverture prend la forme de trois pétales, etc.