Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle concave



Rondelle concave : optez pour des rondelles capables d’endurer la pression et d’absorber des chocs

Petites mais indispensables, les rondelles ont pour fonction de supporter la pression d’une vis. Se déclinant en différentes versions, elles peuvent pourtant avoir des propriétés différentes dont les professionnels sauront tirer profit. Parmi elles, les rondelles concaves sont à découvrir sur le catalogue Würth.

Une rondelle concave est un type de rondelle qui présente une forme légèrement incurvée ou bombée. Bien que les rondelles soient couramment plates, dans le cas des rondelles concaves, cette courbure est intentionnelle et joue un rôle essentiel dans diverses applications mécaniques.

Pourquoi est-elle indispensable ?

La première fonction d’une rondelle est de répartir la charge de la vis et ainsi, de réduire la tension. Indissociable du boulon, elle peut également éviter le dévissage accidentel de la vis et est à choisir selon des particularités bien précises.

Les rondelles concaves sont souvent utilisées pour :

  1. Maintenir la tension : La forme incurvée de la rondelle permet de maintenir une tension constante dans l'assemblage, ce qui est crucial dans les applications où les vibrations ou les mouvements peuvent être présents, évitant ainsi le desserrage des boulons ou des écrous.
  2. Distribution de la charge : Elles aident à distribuer uniformément la charge de la fixation et à prévenir l'usure ou les dommages qui pourraient être causés par des forces concentrées en un seul point.
  3. Prévention de l’affaissement ou du perçage : La rondelle concave peut également aider à empêcher l'affaissement ou le perçage dans les matériaux plus mous en distribuant la charge plus largement que ce que ferait une rondelle plate.
  4. Compensation de surfaces inégales : Elles peuvent également être utilisées pour compenser les petites irrégularités de surface, assurant une assise plus stable et sécurisée de la fixation.

Si les rondelles plates sont particulièrement courantes en construction comme en mécanique ou en électronique, elles se déclinent en d’autres versions dont :

  • la rondelle grower, dite « de sécurité », qui agit comme un frein,
  • la rondelle éventail, notamment utilisée pour empêcher la rotation du boulon,
  • ou encore celle que nous intéresse ici : la rondelle concave. Cette dernière permet de mieux répartir la pression de la vis sur un support qu’il est impossible de fraiser.

La sélection Würth

Sur le catalogue Würth vous sont présentées des rondelles concaves de formes D et G. La seconde se caractérise par une assise plus large que la première.

Dimensions

Différents facteurs vous permettront de sélectionner le modèle le mieux adapté à vos besoins. Outre les dimensions (diamètre nominal et diamètre extérieur), la hauteur de la rondelle est à prendre en compte.

Matière et finition

Les rondelles concaves de votre fournisseur sont disponibles en acier, en acier inoxydable A2 et acier inoxydable A4. Elles répondront ainsi à des contraintes plus ou moins importantes en termes d’humidité et de corrosion.

Les références à la finition brute se démarqueront par une grande résistance mais seront à utiliser dans les environnements non humides. La finition zinguée sera quant à elle gage d’une protection anticorrosion très efficace en tous milieux.

Chez Würth, nous sommes spécialisés dans la fourniture de solutions de fixation et d'assemblage de haute qualité, y compris une large gamme de rondelles pour diverses applications. Nos rondelles concaves sont disponibles dans une variété de tailles, de matériaux et de finitions pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet. En outre, notre équipe d’experts est disponible pour vous aider à sélectionner les composants les plus adaptés à vos besoins, garantissant ainsi des assemblages sûrs et fiables dans toutes vos applications.