La rondelle cuvette : quel est le rôle de cette rondelle spécifique ?
Une rondelle cuvette est un type de rondelle utilisée principalement pour protéger et sécuriser les assemblages vissés avec des vis à tête fraisée. Elle appartient à la famille des rondelles d'appui et est souvent utilisée pour protéger le support sur lequel elle est installée. Les rondelles cuvette sont disponibles en différents matériaux, tels que l'acier inoxydable (Inox A2 ou A4), l'aluminium et l'acier zingué.
Une rondelle cuvette est un type de rondelle qui se caractérise par sa forme concave, permettant de loger la tête d'une vis ou d'un boulon. Cette conception spécifique offre plusieurs avantages : elle permet une distribution plus uniforme de la pression exercée par la tête de la vis, réduit le risque de dommages à la surface de montage et améliore l'esthétique de l'assemblage en masquant la tête de la vis.
Enfin, les rondelles cuvettes peuvent également être employées pour compenser les jeux, maintenir la tension des assemblages, ou absorber des charges de choc dans des conditions dynamiques, ce qui les rend indispensables dans de nombreux contextes industriels et de fabrication.
Caractéristiques des rondelles cuvettes
- Matériaux: Les rondelles cuvette peuvent être fabriquées en acier zingué, ainsi qu'en acier inoxydable, offrant une résistance à la corrosion, ou en aluminium.
- Design: Certaines rondelles cuvette ont un bord droit, ce qui permet de gagner de l'espace et d'éviter le débordement lors de l'assemblage. Elles peuvent également comporter des pattes anti-perte pour faciliter le montage.
- Finition: Elles apportent une finition soignée aux assemblages vissés et peuvent être utilisées avec différentes vis à tête fraisée, telles que les vis Phillips ou hexagonales.
- Diamètres extérieurs de 9 à 42 mm et intérieurs de 3,5 à 12,5 mm.
Domaines d'application des rondelles cuvettes
Les rondelles cuvette sont utilisées dans divers domaines, notamment pour des applications extérieures en raison de leur résistance à la corrosion et aux environnements humides (à condition d'utiliser un type d'acier inoxydable). Elles sont idéales pour sécuriser les assemblages vissés tout en offrant une protection et une finition esthétique. Elles sont couramment utilisées dans des applications nécessitant une finition soignée ou une protection supplémentaire des composants assemblés, comme dans les secteurs de la métallerie, de la plomberie, de l'électricité, de la mécanique...