Rondelle ondulée élastique : pour quelle utilisation ?
Ces rondelles sont particulièrement utiles dans des applications telles que les moteurs, les réducteurs de vitesse et les connecteurs, où elles permettent de maintenir une tension constante tout en s'adaptant aux variations dimensionnelles dues aux changements de température ou aux vibrations. Leur forme ondulée leur confère une élasticité qui leur permet de se comprimer et de se détendre, assurant ainsi une pression constante dans l'assemblage. Elles sont nommées en tant que rondelles élastiques, rondelles ressorts ou encore rondelles ondulées. Elles répondent à la norme DIN 137.
Une rondelle élastique ondulée sert principalement à :
- Absorber les vibrations dans les assemblages mécaniques.
- Fournir une charge de poussée modérée dans des espaces axiaux très limités.
- Rattraper le jeu axial, notamment au niveau des roulements à billes ou autres emplacements nécessitant une course limitée.
- S'adapter à la dilatation et à la contraction thermiques sans causer de jeu dans la conception.
- Maintenir une précharge sur les roulements, ce qui permet d'empêcher tout espace ou jeu lors de l'assemblage.
- Éliminer le "jeu" (ou espace excessif) sur les roulements supportant un arbre dans les mécanismes rotatifs.