Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif d'avertissement (13057) 3M Scotchlite
Rouge/blanc entièrement réfléchissant : Met en évidence les obstacles fixes sur lesquels il est possible de trébucher ou qu'il est possible de percuter, tels que les piquets de clôture, les piliers de portail, les trottoirs, les trappes au sol, les portes d'aération, les entrées d'entrepôts industriels, les rampes, les rétrécissements de passage ou les inégalités du sol.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le marquage de signalisation est autocollant et conforme aux exigences de la norme DIN 4844.
- Indique la gauche et la droite tous les 25 m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!