Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellent pouvoir adhésif
Excellente adhérence, même sur surfaces rugueuses. Convient également pour le collage difficile, par exemple PVC, chiffon et moquette rugueuse, métal sur bois, métal sur métal, ciment sur bois.
Produit pouvant être déchiré à la main
Ruban rapide et facile à appliquer.
Support en tissu
Le ruban s'adapte très bien à la surface, même si elle est irrégulière.
Bonne résistance à l'humidité
- Le ruban adhésif double face à forte adhérence ne résiste pas aux UV et ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil
- Si des plastiques contenant des additifs de démoulage sont à coller, ces derniers peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle
| Tableau des matériaux de base pour rubans adhésifs double face | ||||||
| Ruban adhésif double face Multi Tack | Ruban adhésif double face | Ruban adhésif double face MULTI | Ruban adhésif double face STRONG | Ruban adhésif pour travaux d'assemblage | ||
| 0894909010 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Matériaux supports bitumineux | - | - | - | - | - | |
| Silicone | - | - | - | - | - | |
| Plastiques | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polycarbonate (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyéthylène (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylène (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Téflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Métal/bois | Aluminium (anodisé) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Aluminium (peint) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Acier | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Hêtre | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Autre | Verre | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = adhérence limitée ⎷2 = adhérence modérée ⎷3 = bonne adhérence ⎷4 = très bonne adhérence ⎷5 = excellente adhérence - = aucune adhérence | ||||||
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Article ni repris, ni échangé.Excellente adhérence, même sur surfaces rugueuses. Convient également pour le collage difficile, par exemple PVC, chiffon et moquette rugueuse, métal sur bois, métal sur métal, ciment sur bois
Idéal pour la pose de moquettes, le collage sur les escaliers ou la fixation et le collage de divers matériaux dans le secteur de la construction, de la fabrication de meubles et dans l'industrie textile
- Les surfaces à coller doivent être totalement sèches, porteuses et exemptes de poussière, de graisse et d'huile. Ne pas utiliser sur des surfaces altérées ou endommagées
- Pour garantir la bonne adhérence, exercer une pression adéquate de la bande sur le matériau à encoller, si nécessaire avec le rouleau de pression
- Pour les surfaces sensibles et poreuses (par ex., bois, pierre), effectuer des essais préliminaires
- Si des plastiques contenant des additifs de démoulage sont à coller, ces derniers peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle
- Les rubans de montage ne résistent aux UV que dans certains cas et doivent être protégés de la lumière directe du soleil
- Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces sensibles (par ex. zinguées, revêtues par poudre, anodisées) et les surfaces poreuses (par ex., bois, pierre)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!