Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban adhésif toilé


Les rubans adhésifs toilés pour professionnels 

Würth vous propose sa gamme de rubans adhésifs toilés pour les professionnels du bâtiment afin de faciliter vos travaux ! Découvrez cette gamme qui possède un vaste domaine d’application : étanchéité et raccords de gaines aérauliques, jointage de films en confinement, masquage en façade, fixation de films polyéthylène, réparation de bâches, fermeture de sacs, tous travaux nécessitant une adhésion forte, l'étanchéité et le raccordement de matériaux de construction et toutes réparations diverses.

Par ailleurs, les rubans adhésifs toilés permettent de travailler sans tenir comptes des températures très basses ou très hautes auxquelles vous pouvez faire face dans votre métier. En effet, ils ont été pensé pour résister à des conditions extrêmes et ont ainsi une excellente résistance à l'extérieur comme en immersion.

Les rubans adhésifs toilés sont à destination universelle et vous accompagnent dans votre quotidien professionnel avec une grande efficacité. Ce sont des outils dédiés au chantier et au bâtiment qui vous aideront lors des différentes tâches que vous effectuerez. 

Ces rubans ont un très fort pouvoir adhérent dû à une base adhésive en caoutchouc naturel et ont une tenue à la température de -50° à +65° voir +110°. Certains des rubans sont résistants à l’eau et possèdent une forte résistance à l’abrasion ainsi qu’une résistance à la rupture de 35N/cm à 70N/cm pour le plus solide. Les rubans sont conformables et ont pour dimension : 50m sur 50mm.

Retrouvez également notre gamme rubans adhésifs pour l'étanchéité pour d’autres types de missions professionnelles.