Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-170

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-170

Ruban d'étanchéité avec film d'aluminium doté d'un haut niveau d'étanchéité à la diffusion de vapeur

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Produit WÜRTH Sealing System


Les produits individuels de la gamme WÜRTH Sealing System sont adaptés les uns aux autres en termes de compatibilité avec les matériaux.



Etanche à l'air et à la vapeur d'eau


Les spécifications du décret allemand sur la protection thermique applicable et les exigences de la norme DIN 4108 Partie 7 sont satisfaites lorsque le produit est utilisé correctement.



Facile à utiliser


L'excellent pouvoir adhésif du butyle facilite l'installation du ruban d'étanchéité.

Indication

Ne peut pas être enduit.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.