Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de masquage en tissu de précision
Ruban en tissu spécial robuste pour les exigences les plus strictes en matière de masquage de protection
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Améliore le pouvoir adhésif en extérieur
- Fiabilité maximale en extérieur grâce à sa couche étanche
- Protège la surface de manière optimale grâce à un tissu robuste et résistant à l'abrasion
- Produit pouvant être déchiré facilement à la main
- Retrait sans résidus sur de nombreuses surfaces
- Collage doux grâce à la colle acrylique
- Les bords particulièrement fins réduisent les coulures de peinture
- Très bonne résistance aux UV jusqu'à deux mois
Non adapté pour des applications sur le cuivre, le zinc, les surfaces zinguées galvanisées, le polycarbonate ou la pierre naturelle (marbre, etc.). Retirer le ruban une fois la peinture sèche.
Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Parfaitement adapté aux travaux de masquage dans le secteur de la peinture, en particulier pour les surfaces délicates et le collage en extérieur, ainsi que pour la fixation de film ou de papier de masquage, d'un regroupement ou d'un emballage.
Ne convient pas pour une utilisation sur du PVC vieilli et/ou abîmé.
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!