Ruban de masquage : le choix d'un travail de précision
Würth fournit aux professionnels du bâtiment une gamme de rubans adhésifs de masquage (papier crêpe) efficace qui facilitent leur travail et leur permettent de s’équiper efficacement pour leurs chantiers. Indispensable lors des travaux de masquage dans le secteur automobile, le travail des métaux et la peinture, les rubans de masquage permettent d’effectuer un travail propre et sans bavures. Ce sont des outils adaptés aux chantiers et aux applications industrielles. En effet, les rubans sont composés d'un papier spécifique pour répondre à des exigences strictes et sont caractérisées par une haute résistance.
Les rubans adhésifs de masquage (papier crêpe) sont conçus pour un usage professionnel. Leur utilisation polyvalente fais d’eux des outils essentiels au quotidien afin d’effectuer des masquages et des protections de qualité.
Le papier spécial de haute qualité est souple et extrêmement fin ce qui permet un collage extrêmement précis et des bordures de peinture particulièrement fines et sans coulures. Leur forte résistance thermique (de 80°C à 150°C) est idéale pour un séchage au four, en étuve ou en cabine.
Les rubans adhésifs de masquage (papier crêpe) offrent une très bonne adhérence même sur les surfaces légèrement irrégulières avec un collage extrêmement fiable, même à l'extérieur. A la fin de votre action, les rubans peuvent être retiré aisément sans laisser de résidus ou de traces. Vous bénéficierez ainsi d’un et sans traces ce qui représente un gain de temps non négligeable pour un professionnel.