Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-700

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-700

Pour les raccords d'étanchéité, les joints autour des fenêtres et pour étanchéifier les périmètres à l'intérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Invisible une fois installé


Peut être enduit rapidement et proprement.



Etanche à l'air et à la vapeur d'eau


Les spécifications du décret sur la protection thermique applicable et les exigences de la norme DIN 4108 Partie 7 sont satisfaites lorsque le produit est utilisé correctement et de manière professionnelle.



Excellent pouvoir adhésif


  • Assuré par le composé au butyle

  • Une face recouverte d'une pellicule en plastique

  • Possède également une bande de montage autocollante

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.