Scie à main : sciez efficacement le bois et et les plaques de plâtre
Grande incontournable pour découper des matériaux durs de natures diverses, la scie à main se caractérise par une lame dentée. Grâce à un mouvement de va-et-vient, elle permet de découper avec plus ou moins de précision et plus ou moins de rapidité selon les modèles. Nombre de dents, longueur de la lame, matériau de la poignée : les critères de sélection sont nombreux mais la qualité Würth restera la même pour votre scie à main, quel que soit le modèle choisi !
Découvrez également d'autres types de scies manuelles : scie à métaux et scie type "japonaise".
La scie à main, un outil manuel aux nombreuses déclinaisons
Chercher une scie à main revient à chercher un modèle particulier au milieu de références qui se déclinent selon une grande variété de possibilités. En effet, les scies peuvent être à métaux, japonaises ou dites « à guichet ». Sur le catalogue Würth, nous vous proposons principalement deux types de scies à main :
- les scies égoïnes : elles sont composées d’un manche, d’une poignée et d’une lame en fibre qui reste flexible. Cela les rend polyvalentes et donc faciles à adopter quelles que soient les caractéristiques des matières à découper.
- les scies à dos : elles sont courtes et à denture fine. Leur lame est peu épaisse et nécessite d’être renforcée par une pièce de métal. Utilisées avec une boîte à onglets, elles permettent d’obtenir des coupes d’angle particulièrement précises.
Les modèles Würth : des scies à main qui tiendront leurs promesses !
Parmi les références Würth de scies à main présentées ici, vous trouverez des scies :
- universelles : ce sont les plus polyvalentes, elles peuvent être utilisées avec des matériaux de différentes natures,
- pour carreaux ou plaques de plâtre : elles permettent d’effectuer des coupes droites et synonymes de la meilleure précision.
- à bois : pour des découpes efficaces, quelle que soit la nature du bois concerné.
Opter pour le matériel professionnel présenté sur le catalogue Würth assure de profiter :
- de la coupe la plus efficace possible grâce à des dentures très tranchantes,
- d’une bonne évacuation des sciures,
- d’un matériel performant sur la durée, notamment grâce aux traitements et revêtements spécifiques,
- et enfin, d’un confort de travail indéniable, dû aux manches ergonomiques.