Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A
Puissante scie circulaire portative à batterie dotée de la technologie lithium-ion La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Risques de blessures réduits
Grâce au frein moteur, la lame de scie s'arrête rapidement après l'arrêt de la machine.
Manipulation facile
Socle en aluminium léger
Changement simple et rapide de la lame de scie
Blocage de l'axe
Faible consommation d'énergie
La lame de scie extrêmement fine fournie engendre une consommation d'énergie réduite par coupe, ce qui prolonge le temps de travail par charge de batterie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!