Des scies cloches efficaces, qui percent tout type d'acier
La scie cloche est une scie mécanique qui, une fois fixée à une perçeuse électrique, permet de découper des formes circulaires au sein de divers matériaux. Destinées aux professionnels, les scies cloches conçues par Würth se caractérisent à la fois par leur efficacité, leur maniabilité et leur robustesse.
Pour découper des formes rondes dans le métal, le bois ou le plastique
Utilisée pour former des trous de divers diamètres et de diverses profondeurs, la scie cloche peut être employée sur une très large variété de matériaux (tôle, tubes, profilés...) En fonction des modèles disponibles dans notre catalogue, vous pourrez percer des éléments constitués :
- d'acier, d'acier inoxydable ou d'acier moulé
- de métal, de cuivre, de bronze ou d'aluminium
- de béton cellulaire
- de plaques de plâtre
- de bois massif ou de stratifié
- de matériaux plastiques, etc.
Des scies cloches performantes, faciles à utiliser et durables
Chez Würth, nous avons pour habitude de travailler au plus près des professionnels, afin d'imaginer et de réaliser des outils réellement adaptés à une pratique intensive. C'est pourquoi nos scies cloches, très répandues dans les métiers du gros œuvre et du second œuvre, vous garantissent :
- un perçage extrêmement rapide
- une coupe propre, précise et régulière
- une véritable simplicité d'utilisation, pour un minimum d'effort
- un vrai confort de travail (peu d'émissions sonores, pas ou peu de vibrations et présence d'un système d'évacuation des copeaux et des pièces découpées)
- une longue durée de vie.
Veillez à ventiler l'outil et à utiliser un lubrifiant lors du sciage
La scie cloche doit bien entendu être utilisée avec un équipement adapté, tels que des lunettes de protection et des gants. Le tableau de vitesse fourni avec l'outil, quant à lui, vous indique les vitesses de rotation recommandées, en fonction du diamètre de trou prévu et du type de matériau à percer. Pour préserver la scie et optimiser ses performances, il convient également :
- de ventiler l'outil de temps à autre, afin d'évacuer les copeaux potentiellement accumulés à l'intérieur (en particulier si vous travaillez le bois)
- d'utiliser un produit lubrifiant, de type huile de perçage ou liquide de refroidissement, ce qui facilite la découpe (notamment celle des métaux) et rallonge la durée de vie de la scie cloche.