Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dispositif de verrouillage des fenêtres et des portes Winsafe WS 11
Dispositif de verrouillage des fenêtres et des portes Winsafe WS 11 - 1
Dispositif de verrouillage des fenêtres et des portes Winsafe WS 11 - 2
Dispositif de verrouillage des fenêtres et des portes Winsafe WS 11 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif de verrouillage des fenêtres et des portes Winsafe WS 11

Avec un seul boulon

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Aspect élégant et toucher agréable

  • Conforme aux exigences de la norme DIN 18104-1

  • Certifié VdS pour une utilisation sur les fenêtres en bois ou en aluminium à ouverture vers l'intérieur

  • Verrou pivotant robuste

  • Positions de montage possibles : En haut, en bas, du côté de la poignée

  • Pose facile

  • Fermeture facile

  • Mécanisme pivotant pratique

  • Système de verrouillage à une seule clé avec cylindre interchangeable qui s'adapte à la serrure pour meuble MS 5000

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

<BR><BR>Article ni repris, ni échangé