Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban pour cloison
Mousse PE autocollante simple face évitant les ponts sonores lors de l'installation des cloisons Isolation acoustique des joints éprouvée conformément à la norme DIN 52210 RST, W = 58 dB Résiste aux UV, au vieillissement et aux intempéries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Haut niveau d'isolation acoustique des joints
Isolation acoustique des joints éprouvée conformément à la norme DIN 52210 RST, W = 58 dB
Poids volumétrique élevé
Mousse en polyéthylène à pores fins et cellules fermées offrant une bonne résilience
Facile à utiliser
- Application simple, rapide et propre
- Compense les zones irrégulières
Sans film de protection
Le rouleau ne se démonte pas, car il est collé en place
Longue durée de vie
- Résiste aux UV, au vieillissement et aux intempéries
- Résiste à l'humidité
Matériau de construction de classe B1 conforme à la norme DIN 4102
Testé par l'Institut de recherche et de tests sur les matériaux de Leipzig (MPFA), certificat de test n° ÜB III/B-01-001
Matériau de construction de classe B1 conforme à la norme DIN 4102
Testé par l'Institut de recherche et de tests sur les matériaux de Leipzig (MPFA), certificat de test n° ÜB III/B-01-001
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Isolation entre différentes zones de construction comme les murs, les plafonds et les sols, les éléments de cloisons et de parapets, les cloisons sèches, l'isolation thermique
- La surface doit être exempte de poussière, de graisse et d'huile
- Appuyer brièvement sur le ruban avec la paume de la main
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!