Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Serre-joint rapide

Serre joint rapide : des outils de serrage efficaces et performants

Valeur sûre de l’outillage des menuisiers ou des maçons, le serre joint rapide est pratique et polyvalent. Utilisé pour maintenir différents éléments en contact, le serre joint est un outil qui permet de scier, de poncer ou de souder dans les meilleures conditions et ce, quels que soient les matériaux choisis ! Plus ou moins sophistiqués et robustes, les serres joint rapides présents dans cette sélection de produits Würth seront gages de satisfaction pour les professionnels !

Polyvalence et performance : les différents modèles de serre joint Würth

Différents types de serre joints se partagent le marché actuel. Par vissage, par pincement ou par frappe, ils permettent tous d’exercer une pression plus ou moins forte sur différentes pièces et/ou de les maintenir ensemble.

Destiné aux professionnels en quête des meilleures performances, le serre joint rapide, comme tous les outils Würth, est puissant et garanti des conditions de travail optimales grâce :

  • à leur serrage efficace et sécurisé

Würth propose des outils dont la force de serrage peut aller jusqu’à 150 kilos. Le serrage et le desserrage ont l’avantage d’être instantanés ce qui permet de gagner du temps.

  • à leur bonne ergonomie

Faciles à prendre en main, ces différentes références de serre joint bénéficient de manches ergonomiques. Confortables, ils permettent un positionnement des mains immédiat et simple à maintenir durant toute la durée de l’opération.

  • à leur robustesse

Fabriqués en plastique renforcé de fibre de verre, le serre joint rapide est en effet un produit apprécié pour sa longue durée de vie tout en restant léger et donc, facile à manipuler pour offrir un maximum de protection à l’utilisateur.

Comment sélectionner le serre joint rapide le mieux adapté à votre activité ?

Quelques critères et caractéristiques d’importance vous permettront d’y voir plus clair et de trouver le type de produit idéal pour votre serre joint :

  • l’écartement des mâchoires du serre joint rapide est notamment important et doit être choisi en fonction des pièces et accessoires avec lesquels vous devrez travailler et de leur épaisseur,
  • la largeur de serrage externe maximale de l’outil : qui pourra être comprise entre 120 et 800 mm,
  • la saillie : de 80 à 800 mm,
  • ou encore, l’épaisseur de profilé : 5 à 12 mm.

Würth vous propose également des lots de serre joints. Notamment des lots de 5 serre joints de maçon qui garantissent une puissance de serrage élevée et immédiate. Profitez également des gammes de serre-joints à vis, pinces à ressort...