Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Ecran relevable en acétate de 200 mm de hauteur plié sur les côtés pour suivre les contours du visage et permettre les mouvements de la tête sans aucune gêne
- Le design permet de relever l’écran tout en laissant les coquilles en place sur les oreilles et facilite le port de casques antibruit
- Système de fixation de l'écran sécurisé facilitant le remplacement de l'écran
- Bandeau revêtu de mousse souple et absorbante
- Réglage par crémaillère
- Tour de tête de 50 à 64 cm
- Ecran facial et porte-écran vendu séparement
EN 166 et EN 170
UV 3-1.2
Agréé VDE 1000V
Impact à moyenne énergie (B)
Gouttelettes de liquides (3)
Projections de liquides (3)
Rayonnement UV (3-1.2)
Arc électriques (8)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!