Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure MAGNETIC
Serrure MAGNETIC - 1
Serrure MAGNETIC - 2
Serrure MAGNETIC - 3
Serrure MAGNETIC - 4
Serrure MAGNETIC - 5
Serrure MAGNETIC - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure MAGNETIC

Serrure à larder pour portes intérieures uniquement

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Axe à 50 mm, entraxe à 70, 85 ou 90 mm et carré de 8 mm. C'est pourquoi nous vous conseillons de monter les serrures avec des béquilles sur rosaces

  • L'absence de pêne en saillie évite l'usure du dormant

  • La têtière et la gâche se posent à recouvrement afin de garantir l'excellente finition du montage

  • Le réglage de la gâche nécessite un jeu de 2 à 3 mm précis

  • Perçage et fraisage à 5 mm. Contrôler que les vis ne rentrent pas dans le boîtier de la serrure

En zamac et matière plastique, finition chromée satinée


  • Produit alliant souplesse et discrétion, esthétique et design

Serrure magnétique qui se referme sans actionner la béquille grâce à une gâche aimantée fournie


  • Porte se refermant en douceur