Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure encastrée pour porte d'immeuble, PZ classe 4
Serrure encastrée pour porte d'immeuble, PZ classe 4 - 1
Serrure encastrée pour porte d'immeuble, PZ classe 4 - 2
Serrure encastrée pour porte d'immeuble, PZ classe 4 - 3
Serrure encastrée pour porte d'immeuble, PZ classe 4 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure encastrée pour porte d'immeuble, PZ classe 4

Serrure avec mécanisme Soft-Close pour les portes d'immeuble à feuillure avec support de boîtier de serrure

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • L'utilisation du support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée permet un couple de serrage beaucoup plus élevé lors du vissage des rosaces, ce qui évite tout blocage de la poignée et les fissures sur la couche de finition

  • Loquet et barre antibruit pour une fermeture silencieuse de la porte

  • Alésage de cylindre profilé avec fonction de rétroaction

  • Boîtier de serrure fermé zingué

  • Le verrou est équipé de douilles anti-copeaux qui empêchent la pénétration de copeaux dans le boîtier de serrure
Homologation

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 12209: 2003


| 3 | S | 5 | 0 | 0 | D | 6 | B | C | 2 | 0 |


Catégorie d'utilisation : 3


Fonctionnalité à long terme : S


Masse et force de fermeture de la porte : 5


Compatibilité avec les portes coupe-feu et anti-fumée : 0


Sécurité : 0


Résistance à la corrosion : D


Niveau de protection et résistance au perçage : 6


Zone d'utilisation de la porte : B


Type de clé et de verrouillage : C


Type de fonctionnement de l'axe : 2


Reconnaissance de clé : 0

Indication

Gâche non comprise.



La serrure peut être insérée dans une porte intérieure en utilisant le kit d'insert de trou de serrure.

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 12209: 2003


| 3 | S | 5 | 0 | 0 | D | 6 | B | C | 2 | 0 |


Catégorie d'utilisation : 3


Fonctionnalité à long terme : S


Masse et force de fermeture de la porte : 5


Compatibilité avec les portes coupe-feu et anti-fumée : 0


Sécurité : 0


Résistance à la corrosion : D


Niveau de protection et résistance au perçage : 6


Zone d'utilisation de la porte : B


Type de clé et de verrouillage : C


Type de fonctionnement de l'axe : 2


Reconnaissance de clé : 0

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.