Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure encastrée pour porte intérieure WC, classe 1
Serrure encastrée pour porte intérieure WC, classe 1 - 1
Serrure encastrée pour porte intérieure WC, classe 1 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure encastrée pour porte intérieure WC, classe 1

Boîtier de serrure fermé, zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée


L'utilisation du support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée permet un couple de serrage beaucoup plus élevé lors du vissage des rosaces, afin d'éviter au maximum le blocage de la poignée ou l'endommagement de la couche de revêtement de la porte



Verrouillage à l'aide du pêne carré



Simple tour


Le pêne sortant mesure 10 mm



Toutes les dimensions sont conformes à la norme DIN 18251-1, avec trous de raccord

Indication

Gâche non comprise

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 12209: 2003


| 1 | H | 4 | 0 | 0 | B | 1 | B | D | 2 | 0 |


Catégorie d'utilisation : 1


Fonctionnalité à long terme : H


Masse et force de fermeture de la porte : 4


Compatibilité avec les portes coupe-feu et antifumée : 0


Sécurité : 0


Résistance à la corrosion : B


Niveau de protection et résistance au perçage : 1


Zone d'utilisation de la porte : B


Type de clé et de verrouillage : D


Type de fonctionnement de l'axe : 2


Reconnaissance de clé : 0

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !