Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Monopoint en applique ERCY 5G horizontal
Serrure monopoint en applique ERCY 5G horizontal.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Serrure horizontale 1 point en applique Ercy 5G.
- Coffre et gâche en acier peints en zamac noir.
- Pêne, tirage et bouton en laiton.
- Cylindre extérieur de 25 mm de diamètre et disponible en longueur de 40,45 et 50 mm.
- Fouillot : 6 mm.
- Founie avec 4 clés paracentriques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!