Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure pour meuble Chiptronic
Système de verrouillage sans fil électronique ; convient également pour une utilisation avec des vitrines en verre. Installation facile sans fraisage ni perçage.
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
- Transpondeur RFID 125 kHz
- Jusqu'à 32 transpondeurs par serrure
- Au moins 10 000 ouvertures par pile
- Fonction de verrouillage : La serrure se verrouille automatiquement après trois secondes
- Alimentation : Pour des raisons de sécurité, il est impossible de verrouiller la serrure lorsque la pile est épuisée.
- Etat à la livraison : La fonction de fermeture doit être programmée à l'aide de la carte de programmation du transpondeur, qui doit être commandée séparément.
Puce de transpondeur pour épaisseurs de portes jusqu'à 30 mm. Carte de transpondeur pour épaisseurs de portes jusqu'à 35 mm.
Adapté aux matériaux à base de bois et de verre.
Serrer les vis de la serrure avec une force minimale (env. 1,5 Nm).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!