Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante à rouleau/billes professionnelle
Servante à rouleau/billes professionnelle - 1
Servante à rouleau/billes professionnelle - 2
Servante à rouleau/billes professionnelle - 3
Servante à rouleau/billes professionnelle - 4
Servante à rouleau/billes professionnelle - 5
Servante à rouleau/billes professionnelle - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante à rouleau/billes professionnelle

Servante télescopique à billes et rouleau pour le travail de pièces de bois ou métalliques
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
  • Servante interchangeable billes / rouleau pour s'adapter à toutes les largeurs des pièces à travailler

  • Rouleau en acier galvanisé

  • Plateau basculant à 6 billes

  • Réglage télescopique pour un positionnement de la tête à la hauteur de travail souhaitée

  • Large diamètre du trépied pour une grande stabilité

  • Piétement équipé de patins anti-glisse et anti-marque

  • Montage rapide et utilisation simple

  • Produit avec numéro de lot permettant d'assurer une bonne traçabilité

  • Capacité de charge: 150 kg lorsqu’elle est réglée au minimum et 40 kg lorsqu’elle est déployée