Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray-cuivre
Grande facilité de soudage par points et très bonne protection contre la corrosion du métal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection anticorrosion
- Protection de surface passive.
Convient aux travaux de soudage par points
- Assure une meilleure conductivité électrique pendant le soudage.
- Convient aux travaux de soudage semi-automatique.
Vaste domaines d'applications
- Convient pour la carrosserie, la carrosserie industrielle, les constructions métalliques et l'ingénierie mécanique.
- Pour la métallerie décorative, portails métalliques, portails, ferronnerie, façades, etc.
Excellentes propriétés d'adhérence
- Excellente élasticité et bonnes propriétés chimiques.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Bonne adhérence au métal, aux plastiques les plus courants, au bois et au verre.
Peut être laqué sans primaire
- Convient à tous les types de peintures synthétiques couramment utilisées dans l'industrie et le secteur automobile.
Finition cuivrée
- La couleur se développe et vieillit comme du vrai cuivre.
- Finition nette et lisse.
Excellente résistance thermique
- Résistance à la chaleur jusqu'à environ 150 °C.
Résiste aux intempéries et aux produits chimiques
- Bonne résistance à l'eau et aux facteurs chimiques externes
- Résistant aux UV
- Non sensible aux alcalis et à la plupart des acides
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.
Convient pour la carrosserie, la carrosserie industrielle, la construction métallique et mécanique
Particulièrement indiqué pour recouvrir les soudures par points et semi-automatiques
Agiter pendant env. 2 minutes. On doit entendre la bille de mélange.
Le matériau support doit être propre, sec et exempt de rouille et de graisse.
Pulvériser sur la surface à une distance de 30 cm. Température d'application optimale : 20 °C.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!