Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support d'installation de fenêtres avec plaque de réglage en hauteur JB-DK
Acier zingué pour l'installation de fenêtres réglables dans des structures murales isolées.
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
Systématique, souple, sécurisé
Le système d'installation de fenêtres réglables JB-DK permet une installation systématique du vitrage, conformément aux directives du RAL, tout en assurant le bon transfert de toute surcharge. Le système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compensation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau et réglé selon le profil isotherme.
Vérifier les propriétés et les conditions de tous les supports et rails lors de l'utilisation de fixations !
La capacité de charge des supports et des rails a été déterminée par le fabricant d'après le rapport de test n° 10541805 émis par l'institut IFT de Rosenheim. Les consignes relatives à la pose des portes et fenêtres comportent des calculs au cas par cas.
- Briques calcaires pleines grand format, béton cellulaire et béton
- Pour la fixation inférieure des fenêtres à la structure du bâtiment
Les supports sont installés sur site, sur la structure du bâtiment et avant la pose des fenêtres. Une fois que le porte-à-faux souhaité a été posé et que les supports ont été équilibrés, les fenêtres sont placées sur les supports, réglées latéralement (ou centrées), puis fixées. La capacité de charge peut augmenter considérablement si les supports sont associés à des supports de fixation ; consulter le tableau "Capacité de charge des supports JB-DK"
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!