Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support d'installation de fenêtres Avec plaque de réglage en hauteur JB-DK
Support d'installation de fenêtres Avec plaque de réglage en hauteur JB-DK - 1
Support d'installation de fenêtres Avec plaque de réglage en hauteur JB-DK - 2
Support d'installation de fenêtres Avec plaque de réglage en hauteur JB-DK - 3
Support d'installation de fenêtres Avec plaque de réglage en hauteur JB-DK - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support d'installation de fenêtres Avec plaque de réglage en hauteur JB-DK

Support avec angle de déviation pour le montage sur briques creuses et support AW pour les charges plus importantes

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Matériau : acier zingué galvanisé



Structure : Briques creuses, maçonnerie



Porte-à-faux de chaque support en fonction de l'épaisseur de la paroi et du poids de la fenêtre



Avec vis de blocage



Installation de fenêtres réglables dans des structures murales isolées


Le système d'installation de fenêtres réglables JB-D permet une installation systématique du vitrage, conformément aux directives du RAL, tout en assurant le bon transfert de toute surcharge. Le système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compensation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau et réglé selon le profil isotherme

Indication
  • La pertinence et la capacité de charge de ces supports doivent être déterminées au cas par cas. L'épaisseur du mur, le porte-à-faux, la brique creuse utilisée et les fixations doivent tous être pris en compte !

  • La capacité de charge des supports et des rails a été déterminée par le fabricant d'après le rapport de test n° 10541805 émis par l'institut IfT Rosenheim. Les consignes relatives à la pose des portes d'entrée et fenêtres comportent des calculs au cas par cas.
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.