Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de jambe McPherson 3 pièces pour vérin de fosse
Fixation du vérin de fosse pour faciliter le retrait et le montage des pièces d'essieu
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Le support de jambe Mc Pherson est utilisable avec un vérin de fosse disponible dans le commerce
- Evite que la jambe Mc Pherson ne tombe lors de son démontage du bras
Contenu de la livraison :
- 1 x support de jambe McPherson
- 1 x douille de réduction ∅ 25 mm et 30 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!