Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support de montant D-D-H/A2K
Support de montant D-D-H/A2K - 1
Support de montant D-D-H/A2K - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support de montant D-D-H/A2K

Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et goupille de fixation. Idéal pour les structures moyennes dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante
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
  • Support pour montant réglable en hauteur (min. 130 x 130 mm) avec support de goupille dissimulé et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés

  • Plage de réglage en hauteur 140-200 mm (également après installation)

  • Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante

  • Matériau du support : Acier

  • Surface : A2K, zingué

  • Classe d'utilisation : Pour les applications de classe d'utilisation 1
Indication

Le diamètre de la vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.