Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de préfiltre
Pour une protection respiratoire série 175, pour compléter les filtres A2 et ABEK1
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
Peut uniquement être utilisé en conjonction avec un tampon de préfiltre à particules P2 R.
Secteurs de l'industrie chimique et de la peinture, sociétés d'élimination et de décontamination des déchets, traitement du bois, mais également installateurs de plancher, secteur de l'industrie plastique, ateliers automobiles et autres (filtre adapté à chaque utilisation).
Poser le tampon de filtre entre le filtre à gaz et le support du préfiltre, puis appuyer fermement sur le support du préfiltre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!