Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cornière variable Spez-V
Cornière variable Spez-V - 1
Cornière variable Spez-V - 2
Cornière variable Spez-V - 3
Cornière variable Spez-V - 4
Cornière variable Spez-V - 5
Cornière variable Spez-V - 6
Cornière variable Spez-V - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cornière variable Spez-V

Solution flexible pour tous les angles. L'angle requis peut être prédéfini.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Matériau : Plastique polyamide 6.6

  • Echelle graduée avec vis de blocage

  • Echelle de 0° à 90° dans les plages de valeurs positives et négatives

  • Assemblage simplifié

  • Fente pour alignement horizontal et vertical, réglage précis

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.