Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support mural hygiénique, Hi-Flex
Rangement flexible est sûr des articles de nettoyage et des ustensiles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le support mural hygiénique offre une solution flexible pour ranger votre équipement de nettoyage
- Il permet de trouver les articles plus facilement et plus rapidement, ce qui facilite la tâche des auditeurs qui vérifient l'entretien adéquat et le contrôle de ces articles
- Les produits d'un diamètre de 28-33 mm peuvent être placés sur le module à clips en caoutchouc
- Le module à crochets est conçu pour les produits pesant jusqu'à 3 kg.
- Le système de support mural de 420 mm est fourni avec 3 modules à clips en caoutchouc et 2 modules à crochets
- Installation rapide et facile - les modules et les rails peuvent être facilement démontés pour être nettoyés ou remplacés
- Haute durabilité - la durée de vie des articles est prolongée en minimisant les dommages
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée (microbes, allergènes, etc.)
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
- Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Sans phtalates
Que vous produisiez, traitiez, serviez ou vendiez des aliments, le stockage correct de l'équipement de nettoyage et des ustensiles est essentiel pour répondre aux exigences des normes d'hygiène et d'entretien des articles.
Le rail peut être attaché facilement aux 4 supports muraux en les faisant glisser par la droite ou par la gauche. Les modules à clips en caoutchouc et les modules à crochets peuvent ensuite être imbriqués sur le rail et "verrouillés" à l'aide d'une des nombreuses petites "encoches" dans le rail. Elles garantissent que les modules ne pourront pas glisser d'un côté à l'autre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!