Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation de poignée de porte mains libres ELLE TYPE B
Fixation de poignée de porte mains libres ELLE TYPE B - 1
Fixation de poignée de porte mains libres ELLE TYPE B - 2
Fixation de poignée de porte mains libres ELLE TYPE B - 3
Fixation de poignée de porte mains libres ELLE TYPE B - 4
Fixation de poignée de porte mains libres ELLE TYPE B - 5
Fixation de poignée de porte mains libres ELLE TYPE B - 6
Fixation de poignée de porte mains libres ELLE TYPE B - 7
Fixation de poignée de porte mains libres ELLE TYPE B - 8
Fixation de poignée de porte mains libres ELLE TYPE B - 9
Fixation de poignée de porte mains libres ELLE TYPE B - 10
Fixation de poignée de porte mains libres ELLE TYPE B - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation de poignée de porte mains libres ELLE TYPE B

Ouverture et fermeture des portes sans les mains pour une meilleure hygiène des mains au quotidien

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Ouverture et fermeture faciles avec le coude ou l'avant-bras

  • Utilisation mains libres pour réduire le risque de contamination

  • Surface facile à nettoyer

  • Convient pour les poignées de porte avec une surface de préhension ronde

  • Se fixe facilement et en toute sécurité
Indication

Ne convient pas aux portes coupe-feu.

Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.