Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plaque de support pour panneaux à isolation thermique et acoustique W-DT
Plaque de support pour panneaux à isolation thermique et acoustique W-DT - 1
Plaque de support pour panneaux à isolation thermique et acoustique W-DT - 2
Plaque de support pour panneaux à isolation thermique et acoustique W-DT - 3
Plaque de support pour panneaux à isolation thermique et acoustique W-DT - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plaque de support pour panneaux à isolation thermique et acoustique W-DT

Pour une fixation sur le bois
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
  • Fourni sans vis

  • Diamètre de vis recommandé : 6 mm (p. ex. vis Wüpofast 2.0)

  • La plaque de support est équipée de quatre axes, qui pénètrent dans le matériau isolant pour augmenter la prise de ce dernier
Indication

Il n'est pas nécessaire d'utiliser une vis en acier INOX, la plaque étant dotée d'un cache séparant la vis des revêtements muraux (des pièces métalliques rouillées peuvent provoquer des taches de rouille sur les revêtements en plâtre)



Afin d'éviter la corrosion de la vis, le trou doit être fermé par une plaque de protection

Article ni repris, ni échangé.