Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crochet coulissant
Crochet coulissant - 1
Crochet coulissant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet coulissant

Absorbe les variations de longueur des tuyaux en plastique en fonction de la température
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
  • Fixé directement au plafond ou à un rail de montage

  • Permet un changement de vitesse sans entrave dans toutes les directions


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Article ni repris, ni échangé.