Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de retenue universel
Système de retenue universel - 1
Système de retenue universel - 2
Système de retenue universel - 3
Système de retenue universel - 4
Système de retenue universel - 5
Système de retenue universel - 6
Système de retenue universel - 7
Système de retenue universel - 8
Système de retenue universel - 9
Système de retenue universel - 10
Système de retenue universel - 11
Système de retenue universel - 12
Système de retenue universel - 13
Système de retenue universel - 14
Système de retenue universel - 15
Système de retenue universel - 16
Système de retenue universel - 17
Système de retenue universel - 18

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de retenue universel

Système de retenue universel à largeur de serrage variable réglable. Les mors de serrage peuvent être déplacés et verrouillés sur le rail profilé. Equipé.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Un système de retenue avec plusieurs largeurs de serrage.


Les mors de serrage peuvent être déplacés et verrouillés n'importe où sur le rail profilé.



Charge lourde


Charge maximale par paire de mors de serrage : 8 kg, charge statique.



Extensibles individuellement.


Les paires de mors de serrage sont disponibles individuellement. Les rails profilés peuvent être montés avec extrémités adjacentes



La fixation sur des systèmes perforés carrés est possible (à l'aide de kit de montage réf. : 0960050190)

Domaine d'application
Mode d'emploi
Article ni repris, ni échangé.